• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SWAPL 1212-06 Herramientas a 90º con Fijación Por Tornillo que Montan Plaquitas Trigonales para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3730098
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3730098
EAN / GTIN 7291075125498
Número del fabricante 3730098
Número L L24310 4

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 10 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.1 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WPEB/X 06..
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles