Trinquete de 3/8″, corto, serie Z, ajustable, con botón de liberación, mecanismo de dientes 72

Número de artículo: 3725ZSB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño de salida, cuadrado 3/8 pulgada
Ángulo de trabajo mín. 5 grados
Características mango Forma ergonómica
Tipo de mango Mango estándar
Color plateado
Tipo de producto Carraca
Número de dientes (muescas) 72
Cambio de sentido de giro mediante Mecanismo de cambio en el mango
Accionamiento Mango
Salida de velocidad cuadrado
Superficie herramienta cromado/a
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 3725ZSB
EAN / GTIN 4991644018420
Número del fabricante 3725ZSB
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Trinquete de 3/8″, corto, serie Z, ajustable, con botón de liberación, mecanismo de dientes 72