Par de almohadillas paralelas, estándar, 125 mm de largo

Número de artículo: 372136
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad regletas 1 par
Longitud L 125 mm
Anchura B 12 mm
Altura H 20 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 372136
EAN / GTIN 4020772372132
Número del fabricante 372136
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par de subyacentes paralelos, estándar, 125 mm de largo, par-sabio plano-paralelo fino suelo.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Estándar

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    DIN ISO 2768 - m: 20
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B: 12
  • L: 125
  • Peso: 466 g