Tornillo especial para Monobloc, Duo, herramienta tensora de cadena, Rosca / Longitud: M12X36

Número de artículo: 370450 M12X36
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca / Longitud Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud nominal L 36 mm
Tamaño de rosca d1 M12
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 370450 M12X36
EAN / GTIN 4045197313065
Número del fabricante 06-065
Fabricante/responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Descripción

Idóneo para:

Mordazas de fijación compactas n.º 370150 y 370260