{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Spannhaken mit Bund M8, Typ: 5 | |
| Altura de sujeción mín. recomendada H2 min | 45 mm | |
| Altura de sujeción máx. recomendada H2 max | 55 mm | |
| Rosca M | M8 | |
| Tipo de producto | Gancho de sujeción | |
| Longitud del cuerpo base L3 | 25 mm | |
| Altura del cuerpo base H3 | 14 mm | |
| Par máx. | 20 Nm | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 7,3 kN | |
| Con tornillo / rosca | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 370070 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001874979 | |
| Número del fabricante | K0015.08125 | |
| Fabricante/responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |