Gancho de sujeción con tope M8, Tipo: 3

Número de artículo: 370070 3
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
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Spannhaken mit Bund M8, Typ: 3
Altura de sujeción mín. recomendada H2 min
35 mm
Altura de sujeción máx. recomendada H2 max
45 mm
Rosca M
M8
Tipo de producto
Gancho de sujeción
Longitud del cuerpo base L3
30 mm
Altura del cuerpo base H3
14 mm
Par máx.
20 Nm
Fuerza de sujeción máx. F
6,7 kN
Con tornillo / rosca
sí
Material
acero bonificado.
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370070 3
EAN / GTIN 2050001878472
Número del fabricante K0015.08030
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

Completamente de acero bonificado y pavonado.
Con tornillo avellanado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.
Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.
Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Idóneo para:

Elemento de altura n.º 370077.