• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Perno de asiento forma D Acero inoxidable plano, ⌀ D: 16mm

Número de artículo: 370047 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 16 mm
⌀ exterior dn6 12 mm
Longitud 1 12 mm
Longitud collar L2 16 mm
Rosca M M5
Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

Identificación y clasificación

Número de artículo 370047 16
EAN / GTIN 2050001883650
Número del fabricante K0351.5162
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

Acero fino rectificado y colsterizado®.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.
Se pueden salvar las tolerancias en la medida de distancia de las perforaciones.