Juego de bases paralelas, Longitud: 100mm

Número de artículo: 366704 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
265 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad regletas 20 par
Longitud 100 mm
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 366704 100
EAN / GTIN 4045197750891
Número del fabricante 366704 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

HOLEX − modelo estándar. Tolerancia de altura y emparejamiento 0,01 mm. Guardadas en caja de madera (como en la imagen). Dureza: 60 HRC.
Rectificado de precisión por pares.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Contenido:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Nota:

Tam. 125 – 200: 1 mm creciente; se pueden conseguir todas las dimensiones, excepto 9 mm.
Consultar los soportes de recambio en la lista de piezas de recambio.