Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 80mm

Número de artículo: 365045 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
407 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas A 80 mm
Gama de sujeción b 65 mm
Altura de mordazas C 30 mm
Longitud cuerpo base a 233 mm
Altura total c 64 mm
Peso 4 kg
Tipo de producto Tornillo de banco para taladradoras

Identificación y clasificación

Número de artículo 365045 80
EAN / GTIN 4045197771018
Número del fabricante 365045 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Modelo sólido y manejable.
  • Bocas templadas y rectificadas.
  • Longitud total invariable (¡husillo hundido en el mango!).
  • Posibilidad de fijación universal por medio de orificios oblongos.
  • Boca móvil, guiada lateralmente.
  • Boca de sujeción fija con tres prismas verticales y un prisma horizontal.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

Material:

Cuerpo de fundición.

Precisión:

Dentro de 0,20 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados