Mordaza flexible móvil, Tipo: 125/16

Número de artículo: 363051 125/16
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 363051 125/16
EAN / GTIN 4069515065306
Número del fabricante 363051 125/16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordaza de fijación recubierta y templada, con y sin soporte pendular. Se pueden adquirir por separado como “side A” o “side B”

Aplicación:

Disponibles por separado como recambio para los pares de mordazas intercambiables con pasador:
n.º 363050 125/16 (side A) n.º 36 050 125/18 (side B) n.º 363051 125/16 (side A) n.º 363051 125/18 (side B). Las mordazas intercambiables con pasador deben utilizarse siempre como un conjunto (formado por “side A” y “side B”).

Idóneo para:

Mordazas intercambiables con pasador n.º 363050 125 y n.º 363051- 125.

Volumen de suministro:

1 mordaza intercambiable con pasador.

Nota:

Dependiendo del sistema de sujeción utilizado, es imprescindible respetar los pares de apriete máximos permitidos. Los datos sobre el par de apriete indicados en la mordaza se aplican exclusivamente al tensor autocentrante XTRIC 125.