Boca superpuesta estándar, para tipo: 80

Número de artículo: 363010 80
Descuento
102,51 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
424 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 80 mm
Altura de mordazas H 28 mm
Long. de mord. L 50 mm
Para anchura de tornillo de banco 80 mm
Superficie de apriete Dentado de agarre; Forma lisa
Tipo de producto Brocas intercambiables
Material acero
Superficie pavonado
Peso 0,45 kg
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 363010 80
EAN / GTIN 4062406090524
Número del fabricante 363010 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas combinadas con dentado de agarre y superficie de apriete lisa.