Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Boca con espigas de posicionamiento móvil, Para anchura de mordazas: 160mm

Número de artículo: 362626 160

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de mordazas (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 362626 160
EAN / GTIN 2050001694836
Número del fabricante 362626 160
Fabricante/responsable Kacema GmbH Konstruktion und Entwicklung, Haidenholzstraße 8, 83071 Stephanskirchen, Deutschland

Descripción

Ejecución:

  • Acero templado, teniferado, nitrurado con gas (tolerancia ± 0,01 mm).
  • Montaje fácil en la mordaza.
  • Introducción / desprendimiento de las espigas de forma mecánica.

Aplicación:

Adaptación rápida a diversos mecanizados.
  • Fijación de la posición rápida y con absoluta exactitud de repetición.
  • Se suprime la manipulación de las regletas de asiento, que requiere un tiempo considerable.

Idóneo para:

GARANT-CN n.º 360510 / 0465 / 1290.
HOLEX n.º 362010.
Allmatic n.º 360400 / 0500 / 0600 / 0605 / 1180 / 1202 / 1302 / 1304 / 2250 / 2350 así como con mordazas de sujeción n.º 361400 − 1620.