• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de bocas prismáticas 100 mm

Número de artículo: 362500 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para anchura de mordazas 100 mm
Adecuado para el código de color HD-Allmatic
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 362500 100
EAN / GTIN 4250364400435
Número del fabricante 6921014024031

Descripción

Aplicación:

Las bocas adicionales multiplican las posibilidades de empleo. A petición, bocas de compensación para la sujeción múltiple de material redondo o para sujetar piezas de trabajo con irregularidades superficiales.

Idóneo para:

GARANT-CN n.° 360510; 360465; 361290.
HOLEX n.° 362010.
ALLMATIC N. º 362250362300, así como con mordaza de base n.º 361500361520, adecuados para versión NC8. Bocas de adaptación n.º 361600, 361620 también adecuadas para todas las versiones CN.

Nota:

Pedir por separado los tornillos de fijación n.º 362621 M10×23.