Mordaza pendular móvil, Para tipo: 125

Número de artículo: 361660 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 125
Anchura de bocas b 124,4 mm
Altura de bocas C 39,5 mm
Longitud de mordazas l 84 mm
Adecuado para el código de color TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Número del fabricante 6921684020042
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Boca móvil, con estriado por un lado.

Aplicación:

  • Para la sujeción de piezas de trabajo no paralelas.
  • Para la incorporación de las regletas escalonadas n.º 361950; 361960; 361970.

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para:

NC8, Garant-CN, titanio.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.