Tensores de alta presión CN TitanSense, Tipo: 125M

Número de artículo: 361303 125M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Ajuste rápido del rango de sujeción no
Longitud total máx. L 492 mm
Longitud del cuerpo de base a 398 mm
Anchura del cuerpo de base B 126 mm
Altura del cuerpo de base c 100 mm
Anchura de las mordazas A 126 mm
Profundidad de sujeción h2 24 mm
Mordazas intercambiables
Distancia entre el lado frontal y la superficie de sujeción t 21 mm
Altura de apoyo c1 118 mm
Anchura ranuras de sujeción 20 mm
Selección de fuerza de sujeción Fuerza de apriete máxima
Fuerza de sujeción 40 kN
Con amplificador de fuerza
Par máximo 30 Nm
Ranuras de alineación ranura longitudinal; Ranura transversal
Anchura de ranura transversal n 20 mm
Anchura ranura longitudinal l 20 mm
Con perforación
Número de taladros 2 ud.
Diámetro de la perforación D 25 mm
Distancia entre perforaciones i 200 mm
Medida de referencia 180; 200
Con rosca
Tamaño de rosca M M12
Mordazas pendulares no
Orientable no
Modelo ejecución mecánica
Con placa giratoria no
Peso 35 kg
Superficie rectificado/a; templado
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 361303 125M
EAN / GTIN 4250364404198
Número del fabricante 6921838000866
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

  • Tensor para sistema de sujeción modular con control inteligente de la fuerza de sujeción.
  • Control de la fuerza de sujeción durante la sujeción y el mecanizado mediante un sistema de medición electrónico integrado. Visualización directa en una pantalla robusta y resistente a salpicaduras y mediante transmisión inalámbrica al dispositivo final a través de Bluetooth® (BLE).
  • Husillo encapsulado con amplificador de fuerza (IP65).
  • Tensión segura para el proceso con alta precisión de repetición.
  • Se puede utilizar horizontal y verticalmente, por lo que es ideal para máquinas de 3 y 4 ejes.
  • Sujeción de piezas en bruto y premecanizadas (paralelas, redondas y sin forma) también con sujeción por agarre y tracción para materiales de hasta aprox. 1400 N/mm2 de resistencia mecánica.
  • Vía de guiado templada por inducción. Parte lateral, superior e inferior rectificada.

Característica:

La fuerza de sujeción se puede detectar con todas las mordazas compatibles, gracias a la unidad de medición integrada en el husillo.
Alcance de transmisión de hasta 20 m. Cambio fácil y rápido de baterías estándar (LS14250; 1/2AA) con una larga vida útil. Temperatura de funcionamiento entre 10°C y 40°C. Código QR para un acceso rápido a la información técnica, accesorios, piezas de repuesto y servicio en la placa de características.
Elevación hidráulica ampliada para una sujeción segura de piezas brutas en combinación con la función de tracción hacia abajo.
Bocas con tornillos cilíndricos M12.
Borde de sujeción perdido de 8 mm con tracción hacia abajo, 3 mm con agarre.
Sujeción posible cerca de las fibras neutras. Los mordazas de sujeción del programa de mordazas CN de Allmatic/GARANT son compatibles (consulte los accesorios).
Orificio de salida para el refrigerante y las virutas. Ranuras de alineación precisas.
Rosca para tope de pieza de trabajo y para prolongación.
Fuerza de sujeción máxima de 40 kN.
Se puede utilizar en sentido vertical.
Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistema de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.

Ventaja:

Mordaza de alta presión multifunción, precisa y potente.
  • Sujeción fiable de piezas brutas mediante husillo de alta presión con elevación hidráulica extralarga.
  • Mecanizado exacto de los prefabricados, cuerpo de base mecanizado por todas partes.

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Función:

Apriete exclusivamente con llave dinamométrica regulable (máximo 30 Nm). Con husillo especial de alta presión y amplificador de fuerza mecánico.

Aplicación:

Para la sujeción convencional, sujeción por agarre y sujeción de tracción hacia abajo. Sujeción de piezas brutas, piezas cortadas por oxicorte y por sierra mediante penetración de elementos de agarre templados e intercambiables en la pieza de trabajo. Apropiados para todos los materiales hasta una resistencia mecánica de 1000 N/mm. De aplicación horizontal y lateral.

Volumen de suministro:

Inserto para llaves de vaso de 12 caras SW 14, 4 bridas de sujeción.

Partes opcionales:

Nota:

Ampliación posible de la abertura de sujeción mediante cuerpo de base n.º 360420 tamaño 125.