Boca suplementaria de agarre 3/5 para materiales blandos, para tipo: 63

Número de artículo: 361150 63
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 63 mm
Altura de bocas C 20 mm
Longitud de mordazas l 12 mm
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361150 63
EAN / GTIN 4045197953551
Número del fabricante 361150 63
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo 3 mm.

Ventaja:

Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124361127, n.º 361133, n.º 361135 y 363025.
Mordazas escalonadas n.º 361295361296.