Herramienta insertable de boca, Tipo: 10

Número de artículo: 361139 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Espiga de sujeción 14×18 mm
Longitud L 59 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 361139 10
EAN / GTIN 4067263109143
Número del fabricante 361139 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Para soltar la mordaza fija de Xpent n.° 361100 con la mordaza intercambiable universal girada n.° 361138.

Nota:

Utilizar una llave dinamométrica con mango enchufable 14×18, por ejemplo, n.°656055 120.