Mordaza intercambiable universal para Xpent, para ancho de boca b: 125mm

Número de artículo: 361138 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de boca b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de bocas C 45 mm
Longitud de mordazas l 68 mm
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361138 125
EAN / GTIN 4067263109136
Número del fabricante 361138 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Niveles de sujeción con 3 mm de altura y 3 mm de superficie de apoyo. Con nivel de agarre liso y nivel de sujeción. Templado y rectificado. Incluidos los tornillos de fijación.

Aplicación:

Para ampliar rápidamente la abertura de sujeción de Xpent n.° 361100 tam. 1-2

Material:

Acero templado.

Idóneo para:

Xpent n.° 361100 tam. 1-2

Nota:

Al usar esta mordaza, la gama de sujeción se puede ampliar en 108 mm sin girar las torres. Soltar la mordaza fija de Xpent n.° 361100 con la mordaza intercambiable universal girada n.° 361138 solo es posible con la herramienta insertable n.° 361139.