Portabits magnético, fijación mediante anillo de retención de 1/4" 250 mm

Número de artículo: 36094
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 36094
EAN / GTIN 4010995360948
Número del fabricante 36094
Número L L60070 2365
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Accesibilidad de tornillos situados en lugares hondos gracias a las longitudes de los portabits de hasta 250 mm.
  • Aumenta su eficiencia: Acceso sin obstáculos a los tornillos situados en lugares hondos gracias a la forma constructiva extremadamente delgada.
  • Normas: para puntas DIN 3126, ISO 1173, forma C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (Pulgada): 1/4″
  • Hexagonal interior (Pulgada): 1/4″
  • Longitud Total (mm): 250 mm
  • con batería / batería recargable: No