• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SVVCN 0808K-11S Herramientas con Ángulo de Posición 72.5º y Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con Ángulo de Incidencia de 7º

Número de artículo: 3603086
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603086
EAN / GTIN 7291075074703
Número del fabricante 3603086
Número L L23990 1921

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC..1103
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 8 mm
  • Ancho del mango (B) 8 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles