PCLNR 3232P-12X Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Negativas Rómbicas de 80º CNMX/CNMG

Número de artículo: 3602727
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3602727
EAN / GTIN 7291075219999
Número del fabricante 3602727
Número L L23990 1568

Descripción

Description:

General Indexable Turning Tools, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 32 mm

Feature:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 40 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMX 1207 CNMG 1204
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Shank Height (H) 32 mm
  • Shank Width (B) 32 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript