DDJNR 16-4 Herramientas para Torneado Exterior con Fijación R-Clamp y Ángulo de Posición 93º, para Plaquitas Negativas Rómbicas de 55º

Número de artículo: 3602100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3602100
EAN / GTIN 7291075192667
Número del fabricante 3602100
Número L L23990 1384

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.54″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1-1/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.54″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DNMG 4..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados