S-SWUBR 4-5 Barras de Mandrinar Miniatura con Fijación por Tornillo para Plaquitas Trigonales Pequeñas WBMT

Número de artículo: 3601806
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3601806
EAN / GTIN 7291075093353
Número del fabricante 3601806
Número L L23990 1929

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 1/4″, Dmin tronzado 0,275″, longitud total (OAL) 4″, altura del vástago (H) 0,23″

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS): 1/4 pulgada
  • Dirección (HAND): Derecha
  • Ancho de funcionamiento (WF): 0,14″
  • Denominación Placa de corte (MIID): WBMT 52.004L
  • Dmin tronzado 0,275″
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP): 0 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF): -12 grados
  • Altura del mango (H): 0,23″

Productos adecuados