Dispositivo de puesta a cero, Tipo: 50

Número de artículo: 359085 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Indicación reloj comparador 0,01 mm
Altura de carcasa - superficie de referencia 49,75 mm
Altura superficie palpadora con muelle en posición 0 de la aguja 50 mm
⌀ de carcasa 65 mm
⌀ superficie palpadora accionada con muelle 47 mm
Tipo de producto Dispositivo de ajuste a cero

Identificación y clasificación

Número de artículo 359085 50
EAN / GTIN 4045197973443
Número del fabricante 359085 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Acero especial templado.

Ventaja:

No existe riesgo de daños en el filo de herramienta durante la puesta en marcha. No se precisa calibre de espesores ni eje de aproximación.

Función:

  • Nivelar la superficie palpadora elástica y la superficie de referencia del aparato (p. ej. con una regla) y colocar el indicador de medición a -0,25.
  • Colocar el aparato sobre la pieza de trabajo y descender la fresa sobre la superficie palpadora elástica hasta que la aguja indique 0. La fresa está colocada exactamente 50 mm (± 0,01 mm) por encima de la pieza de trabajo que se va a mecanizar (medida para introducir en el mando de la máquina).

Aplicación:

Para el ajuste a cero de herramientas (p. ej. fresas) y la determinación del punto de referencia del husillo de máquina.

Volumen de suministro:

Incluye estuche de madera, reloj comparador, protocolo de medición y manual de instrucciones.

Nota:

Reloj comparador de recambio n.° 359086 3/40, véase la lista de piezas de recambio.