Sudadera con capucha 3D XL

Número de artículo: 353011588600XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color dunkel marineblau
Tamaño unisex XL
Longitud brazo Manga larga
Tipo de producto Sudadera

Identificación y clasificación

Número de artículo 353011588600XL
EAN / GTIN 7330509770481
Número del fabricante 353011588600XL
Número L L00980 3756
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².

Bolsillos
Bucle para el cable del teléfono
Bolsillo canguro con bolsillo interior para el teléfono

Detalles
Logotipo impreso en el pecho, Impresión - Blåkläder 3D
Capucha fija y ajustable

Funcionalidad
Corte regular

Acabado
Puñequera en el extremo de la manga
Bajilla

Descripción:

  • Estilosa y cálida sudadera con capucha confeccionada en suave jersey, ideal para el trabajo y la ropa informal
  • Incorpora un bolsillo con cremallera para el teléfono y orificios para los auriculares en el interior del bolsillo
  • La sudadera con capucha está decorada con una llamativa impresión en 3D en el pecho que dice ″Blåkläder″, lo que demuestra que su corazón está en el lugar correcto cuando se trata de ropa de trabajo
  • También disponible en el modelo para mujer 3560

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra