DDC-EC 160.00-171.99 Cabezas para Retaladrado con Sistema de Doble Tubo, 4 Hilos de Entrada de Rosca Exterior, Cartuchos y Diámetro Ajustable de 40 a 184 mm

Número de artículo: 3487244
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3487244
EAN / GTIN 7291075613735
Número del fabricante 3487244

Descripción

Descripción:

Contrasencilladores indexables, diámetro de alojamiento, lado máquina (DCONMS) 149 mm, diámetro de corte, mín. (DCN) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 149 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 171.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 160 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 10.4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 167 mm
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud funcional (LF): 225 mm