GD-DHL 23.00-1500-24 Brocas Cañón que Montan Plaquitas Intercambiables con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para un Excelente Acabado Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481041
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481041
EAN / GTIN 7291075614800
Número del fabricante 3481041

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 23 mm, Longitud total (OAL) 1503.4 mm, Longitud utilizable (LU) 1409.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32 mm
  • Diámetro de corte (DC): 23 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 11 .
  • Longitud total (OAL): 1503.4 mm
  • Longitud del mango (LS): 60 mm
  • Longitud utilizable (LU): 1409.4 mm