{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro | 178 mm | |
| Plato portante | fibra de vidrio | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,2 mm | |
| Grado de finura | basto/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Tamaño de grano (malla) | 20 malla | |
| Para material | Acero fino; Plásticos; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies |
| Número de artículo | 34707793 | |
| EAN / GTIN | 9003173214886 | |
| Número del fabricante | 34707793 | |
| Número L | L50140 104302 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |