TPSN M-4X0.7-N HEST Machos de Acero Rápido con Labios Rectos para Máquina. Para Roscas Métricas ISO de Paso Normal en Aceros con Bajo Contenido en Carbono.

Número de artículo: 3468133
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3468133
EAN / GTIN 7291075589771
Número del fabricante 3468133

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.5 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M4, Paso de rosca (TP) 0.7 mm, Longitud utilizable (LU) 21 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 4.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 3.4 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 63 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 8 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M4
  • Paso de rosca (TP): 0.7 mm
  • Longitud utilizable (LU): 21 mm