Tyrolit Rollo tela 50x25 A120 J BASIC universal

Número de artículo: 34673693
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Papel abrasivo
Abrasivos
corindón normal (A)
Para material
Acero fino; madera; Plásticos; acero
Longitud del abrasivo
25 mm
Soporte del abrasivo
Tejido
Denominación del fabricante
BASIC universell einsetzbar; Geweberolle
Unidad contenido
unidad
Grupo de material
MultiMaterial
Norma
ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 34673693
EAN / GTIN 9003173163160
Número del fabricante 34673693
Número L L50140 104906
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • BASIC

Descripción:

  • Los rollos de tela BASIC A-B01 C J fabricados con corindón son perfectos para trabajos de nivelación, alisado y desbaste ligero.
  • Gracias a la excelente distribución del grano, esta herramienta siempre ofrece excelentes resultados de desbaste en seco.
  • Además, los rollos se adaptan perfectamente a cualquier geometría de pieza y por lo tanto ofrecen la máxima flexibilidad.
  • Para lograr una forma económica de trabajar se pueden cortar los rollos de tela a la longitud exacta que se adapte a sus necesidades.
  • Tanto si es un principiante o un experto, con los rollos de tela de corindón tiene el equipo ideal para cada tarea y material.

Ventaja:

  • Uso universal
  • Resultados excepcionales gracias a la perfecta distribución del grano
  • Máxima flexibilidad y adaptabilidad

Material:

  • Acero/Acero inoxidable/Gelcoat/Elásticos /PVC/Metales no férricos
  • Acero/Acero inoxidable/Gelcoat/Elásticos /PVC/Metales no férricos

Idóneo para:

  • Rectificado manual

Nota:

  • Para el lijado en seco y la limpieza de una amplia gama de materiales y geometrías de piezas de trabajo