• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de corte diagonal Modelo sueco

Número de artículo: 3463389
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3463389
EAN / GTIN 4010886976142
Número del fabricante 3463389
Número L L60160 6512

Descripción

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 5749
Con una cabeza delgada, ideal para espacios reducidos
Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC

Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Chaflán: con
  • Tipos de articulación: junta insertada
  • Anchura total [mm]: 51 mm
  • Altura total [mm]: 13 mm
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 17,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 16 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: acero templado
  • con filo de corte: Sí
  • Peso neto [kg]: 0,107 kg
  • Estándar: DIN ISO 5749
  • Acabado superficial: cromado
  • Forma del filo de corte: con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 16 mm
  • Valores de corte: Alambre blando: 3 mm / 9 AWG; Alambre duro: 1,6 mm / 14 AWG