TPSN M-5X0.8-M HE Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en una amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460694
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3460694
EAN / GTIN 7291075588439
Número del fabricante 3460694

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M5, Paso de rosca (TP) 0.8 mm, Longitud utilizable (LU) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 4.9 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 40 Degrees
  • Longitud total (OAL): 70 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 10 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M5
  • Paso de rosca (TP): 0.8 mm
  • Longitud utilizable (LU): 25 mm