TPSN UNF 3/8-24-M HE Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Unificadas de Paso Fino en una amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460673
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460673
EAN / GTIN 7291075589382
Número del fabricante 3460673

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) UNF 3/8, Hilos por pulgada (TPI) 24, Longitud utilizable (LU) 39 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 10 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 8 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 90 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): UNF 3/8
  • Hilos por pulgada (TPI): 24
  • Longitud utilizable (LU): 39 mm