TYROLIT CDL Corona de perforación en húmedo 10x500xR1/2″ PREMIUM

Número de artículo: 34574089
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34574089
EAN / GTIN 9003173126677
Número del fabricante 34574089
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Motores de perforación de hasta 3 kW, agregados de hormigón de blandos a semiduros.
  • Herramientas de calidad para las más altas exigencias y máxima rentabilidad.
  • Rendimiento excelente y constante, uso universal y extracción de núcleos sin problemas.
  • Segmentos soldados por láser de hasta 300 mm de diámetro para una seguridad máxima.

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y funcionamiento notablemente silencioso.
  • Vida útil muy larga.

Material:

  • hormigón

Idóneo para:

  • Fresa de corona