Alicates de boca semi-redonda Industrial con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40° 200 mm, 8"

Número de artículo: 34570
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 34570
EAN / GTIN 4010995345709
Número del fabricante 34570
Número L L60070 4343
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Agarre, retención y corte de alambres y cables blandos y duros, fundamentalmente en el sector de mecánica.
  • DIN ISO 5745.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 1.6 mm
  • Longitud Total (mm): 200 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 8″
  • Fuerza de corte: 17
  • Alambre semi-duro (mm): 3.2 mm
  • Alambre duro (mm): 2.2 mm
  • Acero endurecido para resortes (mm): 1.6 mm
  • con batería / batería recargable: No