• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

AV-BUSH-50-25 Casquillos Reductores para Bloques de Herramientas y Mangos VDI

Número de artículo: 3452698

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3452698
EAN / GTIN 7291075558555
Número del fabricante 3452698

Descripción

Description:

Joints pour mandrins de fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB): 120 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 25 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra