ICP 219-MNC 4F IC908 Cabezas de broca SUMOCHAM intercambiables para brocas combinadas modulares

Número de artículo: 3452584
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3452584
EAN / GTIN 7291075562491
Número del fabricante 3452584

Descripción

Descripción:

Cabezales de perforación modulares, diámetro de corte (DC) 21,9 mm, código de tamaño del asiento de inserción de corte (SSC) 21,0

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 21,9 mm
  • Longitud de la función (LF): 8,5 mm
  • Código de tamaño de asiento de inserción de corte (SSC): 21,0
  • Longitud del punto (PL): 3,6 mm