TYROLIT DCU-FC Sierras para corte en seco 230x2,4x22,23 BASIC universales

Número de artículo: 34501468
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34501468
EAN / GTIN 9003173103234
Número del fabricante 34501468
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Materiales de construcción universales como hormigón, ladrillo, piedra natural, etc.
  • Detalles: Se suministra anillo reductor de 20-16 mm para diámetro de 105 mm.

Ventaja:

  • Buen rendimiento de corte y rapidez gracias al sistema autoafilable de granos de diamante de alta calidad con aglomerante óptimo
  • Bordes de corte limpios gracias al borde de corte cerrado
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso

Aplicación:

  • Para un trabajo rápido y limpio del hormigón

Material:

  • Universal

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Para corte rápido y limpio de hormigón

Nota:

  • Para trabajar hormigón, tejas, ladrillos y mampostería
  • Adecuado para amoladoras angulares convencionales de hasta 230 mm de diámetro y para todas las cortadoras de disco convencionales (también para corte en húmedo) a partir de 300 mm de diámetro
  • Se suministra con anillo reductor de 20-16 mm para diámetros de 105 mm