• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

TYROLIT DCU-FC Dischi da taglio a secco 230x2,4x22,23 BASIC universali

Codice art.: 34501468
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34501468
EAN / GTIN 9003173103234
Codice del produttore 34501468
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, mattoni, pietra naturale, ecc.
  • Dettagli: L’anello di riduzione 20-16 mm è fornito con il diametro 105 mm.

Vantaggi:

  • Buone e veloci prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante di grani di diamante di alta qualità in legante ottimale
  • Bordi di taglio puliti grazie al bordo di taglio chiuso
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento

Uso:

  • Per una lavorazione rapida e pulita del calcestruzzo

Materiale:

  • Universale

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Per taglio veloce e pulito del calcestruzzo

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo, tegole, mattoni e muratura
  • Adatto fino a Ø 230 mm per tutte le smerigliatrici angolari disponibili in commercio e a partire da Ø 300 mm per tutte le troncatrici più comuni (anche per il taglio a umido)
  • Anello di riduzione 20-16 mm in dotazione per Ø 105 mm