JHP QC STR-5/16UNF Rácor de Conexión Rápida para Alta Presión de Refrigerante (JHP)

Número de artículo: 3447127
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3447127
EAN / GTIN 7291075581676
Número del fabricante 3447127

Descripción

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 23.85 mm

Característica:

  • Coolant Entry Diameter (CND): 9.8 mm
  • Coolant Exit Thread Size (CXT): 5/16″-24 UNF
  • Longitud total (OAL): 23.85 mm