SCD 115-251-120 IXC20 IC908 Broca de carburo sólido con canales de refrigeración internos, profundidad de perforación 20xD, para el mecanizado de materiales ISO-K

Número de artículo: 3444128
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3444128
EAN / GTIN 7291075560169
Número del fabricante 3444128

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 11.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 268 mm, Longitud total (OAL) 315 mm, Longitud utilizable (LU) 251 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 11.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 11.5 mm
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 268 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL): 315 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 251 mm