• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

NQCH16-DGTL-1D22SH-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas de Doble Cara DO-GRIP para Tronzado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3440221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3440221
EAN / GTIN 7291075486964
Número del fabricante 3440221
Número L L23920 3230

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1 mm
  • Ancho de corte mín. (CWN): 1 mm
  • Altura total (OAH): 20,2 mm
  • Longitud total (OAL): 28,8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 1 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 20 mm
  • Altura total (OAH): 20.2 mm
  • Longitud total (OAL): 28.8 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 22 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos