SD D40-3.0-R0.4SP11 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

Número de artículo: 3438842
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3438842
EAN / GTIN 7291075592351
Número del fabricante 3438842

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Diámetro de corte (DC) 39.7 mm, Número de labios (NOF) 10, Longitud total (OAL) 6.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 11 mm
  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 14 mm
  • Diámetro de corte (DC): 39.7 mm
  • Ancho de corte (CW): 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 7.2 mm
  • Número de labios (NOF): 10
  • Longitud total (OAL): 6.8 mm