LNET 126520-TN IC928 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales para Fresas de Ranurar

Número de artículo: 3438797
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3438797
EAN / GTIN 7291075484120
Número del fabricante 3438797

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 2 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL): 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 9.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.06 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4