IHP 160-BD IC954 Cabezas intercambiables para brocas DCN para mecanizado de vigas de construcción y materiales de acero estructural

Número de artículo: 3431078
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3431078
EAN / GTIN 7291075551020
Número del fabricante 3431078
Número L L23910 103891

Descripción

Descripción:

Cabezales de taladro modulares, diámetro de corte (DC) 16 mm, inserto de corte código de tamaño del asiento (SSC) 16,0, ángulo, 1. Nivel (SIG) 128 grados

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 16 mm
  • Longitud de la función (LF): 6,1 mm
  • Código de tamaño de asiento de inserción de corte (SSC): 16,0
  • Ángulo, 1. Nivel (SIG): 128 grados
  • Longitud del punto (PL): 1,95 mm