• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Discos de fibra vulcanizada BASIC* A-B01 V 115 x 22 mm A-B01 V A50

Número de artículo: 34286703
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34286703
EAN / GTIN 9009012006803
Número del fabricante 34286703

Descripción

Descripción:

Dependiendo del tamaño del grano, los discos de fibra Basic se utilizan para diferentes trabajos de superficie, desde rectificado hasta el mecanizado fino. Buscando una herramienta fiable para el inserto universal en acero, aluminio y madera, son una excelente opción para todos los comerciantes.

Característica:

  • Forma: Disco de FIBRA
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos, madera
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B01 V A50
  • Dimensión (D x H): 115 x 22 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 50
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Óxido de aluminio para una larga vida útil y alta agresividad al acero, metales no ferrosos y madera

Aplicación:

  • Adecuado para inserto universal en acero, metales no ferrosos y madera

Recomendación:

  • Tamaño de grano 16/24/36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Características especiales:
  • Bueno para acero, aluminio y madera
  • Buena eliminación de stock