• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

F3P 189-IQ IC908 Puntas de Taladrar Planas de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3427104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3427104
EAN / GTIN 7291075461671
Número del fabricante 3427104
Número L L24050 1257

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 18.9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18, Ángulo de punta (SIG) 125 Degrees, Voladizo (LPR) 7.65 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 18.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.99 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18
  • Ángulo de punta (SIG) 125 Degrees
  • Point Length (PL) 1.66 mm
  • Voladizo (LPR) 7.65 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos