• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cilindros desbastador 100x50x19,1 S-2 A FINO PREMIUM acero/inox/NF-metal

Número de artículo: 34241564
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34241564
EAN / GTIN 8024406512822
Número del fabricante 34241564

Descripción

Descripción:

El cilindro hecho de lijado no tejido con un agujero ofrece un resultado constante en el proceso de acabado. El material se caracteriza por su alta ventilación, flexibilidad, excepcional facilidad de uso y bajo nivel de ruido. Para evitar el embotamiento del cilindro, se pueden limpiar de la manera más sencilla con aire comprimido o con agua. El material está disponible en diferentes versiones para cubrir cualquier aplicación. El sistema de cuatro cuñas ejerce un efecto de tracción eficaz en el herramienta para rectificar y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Característica:

  • Forma: disco fieltro
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: UNA BUENA COSA
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 19,1 mm
  • Tamaño del grano: 50
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Extremadamente flexible en la aplicación
  • Excepcional facilidad de uso
  • Bajo nivel de ruido
  • Alta resistencia a embotamiento

Aplicación:

  • Fácil desbarbado y limpieza, acabado satinado en superficies pequeñas y grandes, eliminación de capas de óxido y defectos de las etapas de mecanizado anteriores, restauración del acabado después de la flexión o soldadura

Recomendación:

  • Un GRUESO / A Medium para limpiar soldaduras, eliminar el óxido y los recubrimientos y para facilitar el desbarbado
  • Una MULTA para el procesamiento de pintura y barniz, para la limpieza de componentes de la máquina y para el acabado
  • Un MUY FINO para el acabado de una amplia gama de piezas de trabajo

Características especiales:
  • Fácil de limpiar
  • Flexibilidad alta
  • Bajo nivel de ruido