ECD-S2 080/60C08-63 IC900 Fresas de Metal Duro Integral para Punteado y Chaflanado

Número de artículo: 3420482
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3420482
EAN / GTIN 7291075489750
Número del fabricante 3420482
Número L L23910 103606

Descripción

Descripción:

Herramientas de grabado y biselado, diámetro de corte (DC) 8 mm, longitud de corte máx. (APMX) 5,92 mm, número de bordes de corte (NOF) 2, longitud total (OAL) 63 mm, longitud de trabajo (LU) 16,8 mm

Característica:

  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 8 mm
  • Diámetro de corte (DC): 8 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 5,92 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 63 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Longitud útil (LU): 16,8 mm