Muelas compactas prensadas QUICK-CHANGE de uso universal 51 x R

Número de artículo: 34190110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie PREMIUM
Denominación del fabricante Kompaktscheibe verpresst QUICK-CHANGE PREMIUM
Descripción de la forma Forma redonda
Diámetro 51 mm
Anchura muela 6,4 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Sistema de cambio rápido Roloc™
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material aluminio; Acero fino; Plásticos; acero
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 34190110
EAN / GTIN 9003170242103
Número del fabricante 34190110
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Estos discos compactos PREMIUM pueden montarse en su máquina de forma muy rápida y sencilla. Estas herramientas demuestran su alto rendimiento especialmente en los bordes y en el mecanizado de zonas de difícil acceso. Su superficie blanda no altera en absoluto la geometría de la superficie de la pieza y siempre se consigue la estructura deseada. Gracias a las capas de vellón prensadas en varias capas, los discos compactos son especialmente adecuados para materiales blandos y aceros de alta aleación. Ya sea para desbarbar, limpiar, matizar, acabar o trabajar en cordones de soldadura, con estas herramientas tendrá garantizada la elección correcta.

Característica:

  • Forma: Lavadora de liberación rápida NO TEJIDA
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, metales no ferrosos, acero, plástico / PVC
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : 51x6,4xR
  • Dimensiones (P x P x DISPOSITIVO): 51 x 6,4 x R mm
  • Diámetro del recipiente: 51 mm
  • Espesor: 6,4 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Las herramientas de desbarbado compactas son ideales para trabajar en zonas y bordes de difícil acceso
  • El afilado frío y la baja acumulación de material en el disco garantizan la máxima vida útil.
  • La superficie blanda del disco asegura una geometría superficial estable de la pieza de trabajo.

Aplicación:

  • Para desbarbar, limpiar, difuminar, acabar y trabajar cordones de soldadura en todo tipo de materiales
  • Desbaste fino para la preparación del pulido
  • Capas de vellón de fibras prensadas de varias capas especialmente indicadas para el tratamiento de metales blandos, así como de aceros de alta aleación y aleaciones de titanio

Recomendación:

  • 2/3 S FINA para desbarbar y pulir
  • 2 A MEDIUM para desbarbar, pulir y para transiciones
  • 6 S FINO / 6 A MEDIUM para desbarbar, redondear bordes afilados y para transiciones
  • 8 A GRUESO para desbarbar, redondear bordes afilados y para transiciones con mayor agresividad

Características especiales:
  • Perfecto para acero, acero inoxidable y metales no ferrosos
  • Para zonas de difícil acceso
  • Manejo sumamente sencillo

De la misma serie "PREMIUM" Ver todos